Opto Semiconductors LED 青 緑 赤 表面実装 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード61154846 品番LTRBR37G-4R4S-0125-0-2-R18
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

OsramLTRBR37GシリーズLEDは、SMTパッケージとエポキシ樹脂を使用しています。4ピンコモンアノード技術により、各チップを独立して駆動することで、赤、緑、青の加法混色が発生します。低z高さ小型
Osram LTRB R37G シリーズ LED は、SMT パッケージとエポキシ樹脂を使用しています。 4 ピンコモンアノード技術により、各チップを独立して駆動することで、赤、緑、青の加法混色が発生します。低 z 高さ 小型。

仕様●LED色:青,緑,赤●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2.4 V●シリーズ:LTRB R37G アズワン品番65-7241-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする