OSRAM
OSRAMの 電子部品(オンボード)
OSRAMの 受動部品
OSRAMの 光エレクトロニクス製品
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61154916
品番
LUW CRBP.01-LYMY-G4J4-Y474-350-R18
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal
アズワン品番
65-7257-04