画像準備中

キッチンライト 手動スイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61154957 品番OB055183(50Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

本体とカバーが一体なので取付簡単です。

消費電力(W)19 仕様壁面・取付面兼用、調光器不可 材質樹脂(白色/透明) 幅(mm)478 質量(kg)1.1 高さ(mm)56 光源色昼白 明るさFL15N相当 出しろ(mm)105
注意
※取付は専門の電気工事店にご依頼下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする