OSRAM
OSRAMの 電子部品(オンボード)
OSRAMの 受動部品
OSRAMの 光エレクトロニクス製品
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61154986
品番
LT CRBP.01-KZLZ-36-Q525-350-R18
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:OSLON Signal
アズワン品番
65-7257-30