OSRAM
OSRAMの 電子部品(オンボード)
OSRAMの 受動部品
OSRAMの 光エレクトロニクス製品
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
61154995
品番
LT PWSG-BACA-36-N626
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●シリーズ:PointLED
アズワン品番
65-7251-23