ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
フットライト LED 明暗センサ コンセント付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61155072
品番
OB080456
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)
1
仕様
コンセント付、1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消
材質
樹脂、アクリル
質量(kg)
0.2
色
白/ケシ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×8
LED寿命(時間)
40000
再生紙使用マーク
適合