富士コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー
富士コンプレッサーの タンクマウント型コンプレッサー
インバータ搭載タンクマウント形コンプレッサー
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61155396
品番
WAI-33P
参考基準価格(税別)
¥877,000
販売価格(税込)
¥945,780
販売価格(税別)
¥
859,800
バスケットに入れる
インバーター制御による省エネ
電源トラブルの回避
メンテナンス費用の低減
吐出空気量(L/min)
210
最高使用圧力(MPa)
1.4
出力(kW)
2.2
タンク容量(L)
155
幅(mm)
1440
高さ(mm)
1010
奥行(mm)
620
質量(kg)
215
仕様
MT
回転速度(min
-1
[r.p.m])
550(可変速度)
電動機
三相モートル
シリンダ径×行程×数(mm)
圧縮機:L88.9×88.9×1、H50.8×88.9×1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000