ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
フットライト LED 明暗センサ コンセント付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
2個用埋込スイッチボックス取付専用型、コンセント付、明暗センサー:点灯→消
注文コード
61155447
品番
OB255031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)
1
仕様
2個用埋込スイッチボックス取付専用型、コンセント付、明暗センサー:点灯→消
材質
樹脂
幅(mm)
116
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
120
色温度(K)
2700
光源色
電球
LED寿命(時間)
40000
出しろ(mm)
10
演色指数(Ra)
85
再生紙使用マーク
適合