画像準備中

フットライト LED 明暗センサ コンセント付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61155517 品番 OB255071
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。

消費電力(W)1 仕様コンセント付、1個用埋込スイッチボックス取付専用型、明暗センサー:点灯→消 材質樹脂 質量(kg)0.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10 色温度(K)2700 光源色電球 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする