Rc 1" 雌ねじプラグ ストップ付/真鍮製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61155537 品番EA140AA-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,172
販売価格(税別)
6,520

中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
自動開閉バルブ内蔵
EA140BA-2〜-16用
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。自動開閉バルブ内蔵。EA140BA-2〜-16用。

仕様●型:中圧型●材質:真鍮●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:2.9MPa●最高圧力:4.5MPa●ゴム材質:ニトリルゴム●使用温度範囲:-20〜80℃●最大締付けトルク値:700kgf/cm2●重量:約337g アズワン品番65-5669-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする