エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材ユニオン
Rc 1" 雌ねじプラグ 中圧用/ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61155546
品番
EA140AE-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,371
販売価格(税別)
¥
7,610
バスケットに入れる
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
仕様
●型:中圧型●材質:SUS304●バルブレス構造●取付ねじ:Rc(PT)1"●常用圧力:4.4MPa
アズワン品番
65-5669-07