エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
Rc 1/2" ユニオン オーリング式/ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61155555
品番
EA469AG-104A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
分解可能です。
油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン
分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン。
仕様
●型番:SFU3-15 NEW●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):ユニオン部/42・八角差込み部/26・六角●全長(mm):41●材質:SUS304(SCS13)●オーリング材質:FKM●最高圧力:1.75MPa(エアーは1.0MPa)
アズワン品番
65-5669-59
商品豆知識
配管工事を支える補助部材