富士コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー
富士コンプレッサーの パッケージ型コンプレッサー
低圧オイルレスパッケージ形(圧力開閉器式)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61155694
品番
NLP-OLS-07P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥692,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
防音設計
環境にやさしい
ドレンに油を含まない
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
吐出空気量(L/min)
78
定格出力(kW)
0.75
タンク容量(L)
13.8
幅(mm)
825
高さ(mm)
1090
奥行(mm)
710
仕様
MT
種類
静音
概略質量(kg)
146
最高使用圧力
0.83MPa
運転方式
圧力開閉器式
回転速度(min
-1
[r.p.m])
980
電動機
三相モートル
シリンダ径×行程×数(mm)
圧縮機:60×50×1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※エアドライヤ非搭載
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000