SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Slurry Transfer Pipette 450本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(450本)
注文コード
61155704
品番
993TS
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●全長:13.2cm●胴径:5.1mm●全容量:7.5mL●1吸引量:3.3mL●1滴下数/mL:13●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:450本/箱
アズワン品番
65-6676-57