低圧オイルレスパッケージ形(圧力開閉器式)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61155719 品番 NLP-OLS-22P
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込) ¥912,780
販売価格(税別)
829,800

防音設計
環境にやさしい
ドレンに油を含まない
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)250 定格出力(kW)2.2 タンク容量(L)13.8 幅(mm)825 高さ(mm)1090 奥行(mm)710 仕様MT 種類静音 概略質量(kg)176 最高使用圧力0.83MPa 運転方式圧力開閉器式 回転速度(min-1[r.p.m])650 電動機三相モートル シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:82×60×2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※エアドライヤ非搭載

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする