富士コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー
富士コンプレッサーの パッケージ型コンプレッサー
低圧オイルレスパッケージ形(圧力開閉器式)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61155728
品番
NLP-OLS-37P
参考基準価格(税別)
¥1,160,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
防音設計
環境にやさしい
ドレンに油を含まない
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
吐出空気量(L/min)
420
定格出力(kW)
3.7
タンク容量(L)
13.8
幅(mm)
985
高さ(mm)
1315
奥行(mm)
930
仕様
MT
種類
静音
概略質量(kg)
300
最高使用圧力
0.83MPa
運転方式
圧力開閉器式
回転速度(min
-1
[r.p.m])
850
電動機
三相モートル
シリンダ径×行程×数(mm)
圧縮機:82×72×2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※エアドライヤ非搭載
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000