サブタンク

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61155816 品番 PST-150L
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

パッケージコンプレッサと併用して設置されますと、負荷変動の多い用途には余裕を持ってお使いになれます。
圧縮空気の空気だめ機能のほか、冷却効果もあり断続使用の圧力開閉器式、特にドライヤを利用される場合は
寿命を延ばす効果が有ります。
オプションとしてドレン抜きにドレンとラップを取り付けることが出来ます。
サブタンクを空気圧縮機との接続にはフレキシブルチューブを使用して下さい。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

概略質量(kg)100 寸法A(mm)1460 寸法B(mm)820 寸法C(mm)720 寸法D(Φmm)465 寸法n(mm)3 寸法E(Φmm)14 タンク容量(L)150 寸法F(mm)398 接続口径(Rc)Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1.47 ドレン抜き口径Rc1/2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷下ろしにはフォークリフトが必要です。
※1.形式末尾のHは、最高使用圧力が1.47MPaを示します。
※2.形式末尾のLは、最高使用圧力が0.99MPaを示します。
※3.PST-400L、PST-400H、PST-500L、PST-500Hは受注生産の為、納期等は別途ご相談下さい。
又上記以外のタンクについてもお問い合わせ下さい。
※4.ステンレス(SUS)タンクもお問い合わせ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする