ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
フットライト LED
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61155912
品番
OB255176
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)
1.3
材質
アルミダイカスト(オフホワイト)
質量(kg)
0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110××2
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
50
光源色
電球
LED寿命(時間)
40000
適合壁厚(mm)
5〜15
演色指数(Ra)
80
再生紙使用マーク
適合