中圧圧縮機本体 圧力開閉器用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61155929 品番 OW-35D
参考基準価格(税別)¥590,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

最高使用圧力1.4MPa 潤滑方式給油式 燃料タンク容量(L)1.8 概略質量(kg)85 段数二段 電動機(定格出力/kW)3.7 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L88.9×76×2、H50.8×76×2 回転速度(min-1[r.p.m])520 吐出し空気量(L/min)360 Vプーリ溝型×本数×外径:A×3×465 管径(Φmm)吐出し:3/4B 寸法A(mm)350 寸法B(mm)240 寸法E(mm)570 寸法F(mm)510 寸法D(Φmm)15 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)535
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする