富士コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー周辺機器
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61155974
品番
OW-110(H)
参考基準価格(税別)
¥1,029,000
販売価格(税込)
¥1,066,780
販売価格(税別)
¥
969,800
バスケットに入れる
動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式
段数
二段
概略質量(kg)
130
管径(Φmm)
吐出し:1 1/4B
寸法A(mm)
380
寸法F(mm)
540
最高使用圧力
1.4MPa
寸法D(Φmm)
14
寸法E(mm)
730
寸法B(mm)
210
吐出し空気量(L/min)
1050
寸法H1(mm)
160
燃料タンク容量(L)
2
潤滑方式
給油式
回転速度(min
-1
[r.p.m])
890
電動機(定格出力/kW)
11
寸法H2(mm)
570
Vプーリ
溝型×本数×外径:B×4×511
シリンダ径×行程×数(mm)
圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000