画像準備中

LED電球ユニバーサルダウンライト 連続調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)オフホワイト 注文コード61156007 品番OD058088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

FHTからLEDへ!
テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。
ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。

色(本体)オフホワイト 埋込穴(Φmm)75 仕様連続調光100〜10%・位相制御 材質アルミダイカスト、アルミ 質量(kg)0.3 LED寿命(時間)40000 適合厚さ(mm)天井:3〜25 演色指数(Ra)80 再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61156007 OD058088 66049536 OD058088P1 ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売) ODELIC(オーデリック) ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売) ODELIC(オーデリック) 1台 6,698 税込7,368 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする