富士コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー周辺機器
低圧オイルレス圧縮機本体
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61156026
品番
OLD-07S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
仕様
伝達方法:直結
極数
単相
電圧(V)
100
段数
一段
概略質量(kg)
18
管径(Φmm)
吐出し:3/8B
寸法A(mm)
124
寸法F(mm)
426
最高使用圧力
0.8MPa
寸法D(Φmm)
9
寸法E(mm)
175
寸法B(mm)
210
吐出し空気量(L/min)
85/100(50/60Hz)
潤滑方式
無給油式
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1430/1720(50/60Hz)
電動機(定格出力/kW)
0.75/0.9(50/60Hz)
寸法H2(mm)
235
シリンダ径×行程×数(mm)
圧縮機:63×20×2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000