富士コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー周辺機器
低圧オイルレス圧縮機本体
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61156069
品番
OL-22
参考基準価格(税別)
¥392,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
段数
一段
概略質量(kg)
40.5
管径(Φmm)
吐出し:3/4B
寸法A(mm)
260
寸法F(mm)
341
最高使用圧力
0.83MPa
寸法D(Φmm)
14
寸法E(mm)
547
寸法B(mm)
140
吐出し空気量(L/min)
240
寸法H1(mm)
105
潤滑方式
無給油式
回転速度(min
-1
[r.p.m])
650
電動機(定格出力/kW)
2.2
寸法H2(mm)
406
Vプーリ
溝型×本数×外径:B×1×41
シリンダ径×行程×数(mm)
圧縮機:82×60×2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000