画像準備中

LED電球ベースダウンライ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61156104 品番OD007314LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7 材質鋼(オフホワイト) 質量(kg)0.6 色温度(K)2700 光源色電球 仕様調光器不可 エネルギー消費効率(Lm/W)56.2 光束(Lm)394 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合厚さ(mm)天井:5〜25 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)150 再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする