画像準備中

LED軒下用ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)125 注文コード61156174 品番OD261805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は埋込穴など48種類から選べます 他の種類を見る

パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。

消費電力(W)6.5 材質アルミ(マットシルバー)、樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 色温度(K)5000 光源色昼白色 仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応 エネルギー消費効率(Lm/W)77.8 光束(Lm)506 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 明るさ白熱灯60W相当 適合厚さ(mm)天井:5〜25 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする