冷凍式エアドライヤ(高入気温度タイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61156236 品番 FDB-75
参考基準価格(税別)¥432,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
入口空気圧力(MPa)定格条件:0.7、使用範囲:0.2〜1.4 概略質量(kg)43 適合コンプレッサ出力(kW)7.5 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.1 入口空気温度(℃)定格条件:55、使用範囲:5〜最高80 周囲温度(℃)定格条件:32、使用範囲:2〜40 定格電源三相AC200V 消費電力(W)(50/60Hz)465/545 定格電流(A)(50/60Hz)1.7/1.9 冷媒R-407C 配管口径空気出入口:Rc3/4、ドレン排出口:G1/4 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm概略:287×685×601
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1.m3/min(AIR)は標準空気(温度20度、絶対圧力760mmHg、相対湿度65%の空気)の体積で表しています。
※2.定格条件以外でのご使用については、お問い合わせ下さい。
※3.定格電源以外の電圧もオプションで製作可能です。
※4.概略寸法は、オートドレントラップ取付セット時の寸法です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする