富士コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー周辺機器
フィルタ付減圧弁オートドレン付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61156507
品番
BN-3RT5FD-15A
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
付属品
オートドレン付き
概略質量(kg)
0.9
使用圧力(MPa)
0.05〜1.0
ドレン貯留量(cm
3
)
80
使用流体
空気
呼び径(A)
15
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
5
周囲温度(℃)
5〜60
配管口径(Rc)
1/2
標準装備品
圧力計、ブラケット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※BN-3RT5F、3RT0Fは圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100