富士コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー周辺機器
手元減圧弁 中圧用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61156568
品番
BN-3LK01K15-8A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
エア工具圧力調整の切り札!
軽量コンパクト
圧力計不要
圧力調整は軽く素早く
出口圧力を抜くことも可能
管接続口径
Rc1/4
概略質量(kg)
0.08
使用圧力(MPa)
0〜1.5
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.3〜0.9
耐圧力(MPa)
3.75
周囲温度(℃)
0〜60(凍結なきこと)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※設定圧力は0.3MPa以上でご使用ください。それ以下では圧力が安定せず、流量が大きく減少します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100