薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advancedレベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低TCR:±10ppm/K→±25ppm/K高精度抵抗値許容差:±0.1%及び±0.25%優れた総合的な安定性:クラス0.1及び0.25耐硫化性用途自動車テスト/測定機器医療機器産業機器
薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advanced レベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低 TCR : ± 10 ppm/ K → ± 25 ppm/ K 高精度抵抗値許容差: ± 0.1 % 及び ± 0.25 % 優れた総合的な安定性:クラス 0.1 及び 0.25 耐硫化性 用途 自動車 テスト / 測定機器 医療機器 産業機器。