富士コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー周辺機器
オートエアトラップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【作動方法】コンプレッサの電動機が起動するごとに約1〜13秒間(可変)ドレンを排出。【結線方法】結線は圧力開閉器の2次側以降すなわち電動機端子、マグネットスイッチの2次側端子に結線のこと。【主な取付箇所】圧力開閉式コンプレッサの空気タンク内のドレン抜き専用
電圧周波数(Hz)
AC100V(50/60)
注文コード
61156997
品番
P1-1HE
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電圧周波数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電磁式なので作動が確実で高信頼性。
高粘度のドレンも確実に排出。
コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。
最高使用圧力
1.5MPa
運転方式
圧力開閉器式
適合コンプレッサ出力(kW)
0.75〜11
電圧周波数(Hz)
AC100V(50/60)
入口口径
R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。
出口口径
R1/4×Φ8竹の子
仕様
【作動方法】コンプレッサの電動機が起動するごとに約1〜13秒間(可変)ドレンを排出。【結線方法】結線は圧力開閉器の2次側以降すなわち電動機端子、マグネットスイッチの2次側端子に結線のこと。【主な取付箇所】圧力開閉式コンプレッサの空気タンク内のドレン抜き専用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100