オートエアトラップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【作動方法】コンプレッサの原動機が起動するごとに約1〜13秒間(可変)ドレンを排出。【結線方法】結線は圧力開閉器の2次側以降すなわち電動機端子、マグネットスイッチの2次側端子に結線のこと。【主な取付箇所】圧力開閉式コンプレッサの空気タンク内のドレン抜き専用 電圧周波数(Hz)AC200V(50/60) 注文コード61157006 品番P1-2HE
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様・電圧周波数など4種類から選べます 他の種類を見る

電磁式なので作動が確実で高信頼性。
高粘度のドレンも確実に排出。
コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

最高使用圧力1.5MPa 運転方式圧力開閉器式 適合コンプレッサ出力(kW)0.75〜11 電圧周波数(Hz)AC200V(50/60) 入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。 出口口径R1/4×Φ8竹の子 仕様【作動方法】コンプレッサの原動機が起動するごとに約1〜13秒間(可変)ドレンを排出。【結線方法】結線は圧力開閉器の2次側以降すなわち電動機端子、マグネットスイッチの2次側端子に結線のこと。【主な取付箇所】圧力開閉式コンプレッサの空気タンク内のドレン抜き専用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする