YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
SMDレジスタ 1mΩ 5931 5W 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61157856
品番
PU5931FKMT50R001L
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:1mΩ●パッケージ/ケース:5931●許容差:±1%●定格電力:5W
アズワン品番
65-6988-14