画像準備中

LED軒下用ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)100 注文コード61158055 品番OD261778
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は埋込穴など48種類から選べます 他の種類を見る

パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。

消費電力(W)9 材質アルミ(オフホワイト)、樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 色温度(K)2700 光源色電球色 仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応 エネルギー消費効率(Lm/W)74.4 光束(Lm)670 LED寿命(時間)50000 傾斜角度(°)55 明るさ白熱灯100W相当 グリーン購入法適合 適合厚さ(mm)天井:5〜25 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61158055 OD261778 66049631 OD261778R ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 1台 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする