富士コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー
富士コンプレッサーの コンプレッサー周辺機器
カプラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61158083
品番
30PH
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
耐磨耗・耐久性に優れています。
用途
工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。
材質(本体)
鋼鉄(クロムメッキ)
タイプ
ホース取付用
形式
プラグ
最高使用圧力
1.5MPa
耐圧力(MPa)
2
相手側ホースサイズ
3/8"(30型)