スチールステッカー 20×10mm 粘着タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61158155 品番DZ-WS10BS-100K
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RoHS適合品
スチールステッカー(配線固定用)
電線やケーブルをしっかり固定可能
強力テープ付きで簡単に取付できます
【使用方法】
1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。
2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。

寸法(mm)貼付:20×10 材質(本体)スチール 爪長さ(mm)19.5 両面テープボンドWF181 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ テープを貼る面は必ず水分・油分を除去してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする