ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61158198 品番DZ-WS10-10S
参考基準価格(税別)¥248 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

RoHS適合品
ワイヤーステッカー(配線固定用)
電線をしっかり支持可能
強力テープ付きで簡単取付
【使用方法】
1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。
2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。

寸法(mm)貼付:20×10 材質(本体)スチール 表面処理ユニクロ 爪長さ(mm)19.5 両面テープ発泡体(PE)+粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 貼り直しをする場合、糊跡が残ったり、壁等を傷つける場合がありますので、ご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする