YAGEO
YAGEOの 電子部品(オンボード)
YAGEOの 受動部品
YAGEOの 抵抗
SMDレジスタ 20kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61158310
品番
RC0402JR-0720KL
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●定格電力:0.0625W
アズワン品番
65-7008-14