スリーエッチ
強力チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
使用荷重(t)
1.25
0.63
1
1.1
1.25
1.6
2
3.15
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61158677
品番
V6.3
参考基準価格(税別)
¥4,675
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
強力チェーンは、海上、陸上を問わず、あらゆる分野、用途で活躍しています。
さらに豊富なアタッチメントとの組み合わせにより、様々なニーズに対応いたします。
線径d(Φmm)
6.3
ピッチP(mm)
19
幅(mm)
内面a以上:7.9、外面b以下:22.0
使用荷重(t)
1.25
破断荷重(t)
6.3
質量(kg/m)
m当り:0.860
仕様
プルーフロード(t):3.15
長さ(m)
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100