CRG0603F27R SMDレジスタ 27Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61158940

SMDレジスタ 27Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(50個)注文コード61158940品番CRG0603F27R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
仕様●抵抗:27 Ω●テクノロジ:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力 :0.1W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max =+125℃アズワン品番65-7153-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする