曜日別特売

SMDレジスタ 27Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 50個入

SMDレジスタ 27Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 50個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
●抵抗:27 Ω●テクノロジ:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力 :0.1W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max =+125℃
アズワン品番
65-7153-65
内容量
1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158940CRG0603F27R
170
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする