ディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61158959 品番JN-IPS55UHD-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
付属品マニュアル / 保証書 / リモコン / リモコン電池 / HDMI ケーブル 幅(mm)【スタンド】1083 質量(kg)約12.1 電源(V)AC 100-240 (50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)775×1225×238 使用温度(℃)0〜40 表面処理半光沢 機能【HDR10】YES、【ブルーライト軽減モード】YES、【プラグアンドプレイ】YES コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 76% 解像度3840×2160 視野角H:178° / V:178° 応答速度Typ:8ms 入力端子HDMI×3 スピーカー8W×2 色(本体) 画面サイズ55 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10〜85 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする