オリジナル ソーラー充電セット 24V 120W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61158995 品番M120-24
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!
24V仕様 1時間に約5A充電可能!
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。

セット内容
ソーラーパネル12V120W×2
チャージコントローラー(MXH-20-2)
接続ケーブル
取扱説明書
仕様チャージコントローラー:MXH-20-2 質量(kg)9.5(×2)(パネル2枚仕様) 出力(W)120 (120×2) 電圧(V)24 パネルサイズ(mm)1180×670×35 ×2(パネル2枚仕様) 接続ケーブル5m 適合バッテリー210H52 最大動作電圧(V)35 動作電流(A)最大:6.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする