オリジナル チャージコントローラー 2系統充電

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61159011 品番MXH-20W
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

12V/24V兼用!バッテリー2台同時充電型
チャージコントローラー!
接続した2系統のバッテリーを交互に充電
4段階のPWM充電制御
9段階のLEDデジタル表示・自動メモリー機能・ワンキー設定
12V/24V自動認識機能
3ヶの保護機能付き(短絡保護・過負荷保護・逆接続保護)
1年保証

オプションバッテリー接続ケーブル5m 寸法(mm)133×70×35 質量(g)160 電圧(V)12/24【アブソープ電圧】14.6(12V時)【パルク電圧】14.5(12V時)【フロート電圧】13.8(12V時) 回路方式PWM 最大入力電流(A)20 最大入力電圧(V)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする