15インチカラーモニター DC12V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61159029 品番MCT-15-12V
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化
15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)
サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き
オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可
ナイトウェーブ接続可能
iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要

セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き) 材質本体:ABS樹脂製 質量(kg)1.8 規格VESA規格(mm):75×75 電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可) 消費電力(W)15 入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ) 解像度1024×768(XGA) モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語 フレームレート25-30fps リフレッシュレート(Hz)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする