セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)
材質本体:ABS樹脂製
質量(kg)1.8
規格VESA規格(mm):75×75
電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)
消費電力(W)15
入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)
解像度1024×768(XGA)
モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語
フレームレート25-30fps
リフレッシュレート(Hz)60