画像準備中

LED電球ベースダウンライト 連続調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)100 消費電力(W)10.5 注文コード61159184 品番OD301041
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は埋込穴・光源色・消費電力など28種類から選べます 他の種類を見る

FHTからLEDへ!
テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。
ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。

消費電力(W)10.5 仕様連続調光100〜10%・位相制御 材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アルミ 質量(kg)0.3 LED寿命(時間)40000 適合厚さ(mm)天井:3〜25 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする