曜日別特売

LED電球ベースダウンライト 連続調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個埋込穴(Φmm)100消費電力(W)10.5注文コード61159193品番OD301042
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

FHTからLEDへ!
テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。
ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。
充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。

消費電力(W)10.5仕様連続調光100~10%・位相制御材質アルミダイカスト(ブラックト)、アルミ質量(kg)0.3LED寿命(時間)40000適合厚さ(mm)天井:3~25演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする