ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LED電球ベースダウンライ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61159254
品番
OD301070ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
材質
鋼(ブラック)
質量(kg)
0.3
色温度(K)
5000
光源色
昼白
仕様
調光器不可
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.3
光束(Lm)
416
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合厚さ(mm)
天井:5〜25
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
100
再生紙使用マーク
適合
注意
※断熱施工不可。