ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
LED電球ベースダウンライ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61159306
品番
OD301073LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.5
材質
鋼(オフホワイト)
質量(kg)
0.4
色温度(K)
2700
光源色
電球色
仕様
調光器不可
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.4
光束(Lm)
764
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合厚さ(mm)
天井:5〜25
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
125
再生紙使用マーク
適合
注意
※断熱施工不可。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61159306
OD301073LD
45438954
OD301073LR
オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
6,198
税込
¥
6,818
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)