画像準備中

LED電球ベースダウンライ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61159498 品番OD301082ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.3 材質鋼(ブラック) 質量(kg)0.4 色温度(K)5000 光源色昼白色 仕様調光器不可 エネルギー消費効率(Lm/W)66 光束(Lm)350 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合厚さ(mm)天井:5〜25 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)150 再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61159498 OD301082ND 45439146 OD301082NR オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 1台 5,198 税込5,718 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする